S/GRUPPO LENTO W86 1/15 KG2801090

VF/W - Riduttori a vite senza fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:STGLW861/15
Rubix:160000000487505
Produttore:KG2801090
S/GRUPPO LENTO W86 1/15 KG2801090

Dettagli del prodotto : S/GRUPPO LENTO W86 1/15 KG2801090


I motoriduttori a vite senza fine Bonfiglioli costituiscono un riferimento indiscusso per l'Industria. In questi motoriduttori si ritrovano in eguale misura i contenuti tecnologici derivanti dalla ricerca sui materiali e sui processi, qualità generale, e la universalmente riconosciuta competitività di prezzo. Il progetto garantisce flessibilità assoluta attraverso la scelta fra numerose configurazioni di prodotto, lato ingresso e lato comando, tutte offerte su base standard. Sono anche disponibili sono le 

Punti di forza

Un brillante progetto completato dalla ricerca sui materiali e metodi di lavorazione più avanzati

Informazioni tecniche


Attributi
263,53 IVA esclusa
/ Unità
321,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore