Riferimenti
MNT:5931 8.G 4X8
Rubix:160000000829206

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
Dettagli del prodotto : VITE 5931 8.G 4X8
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Norma | UNI 5931 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore