VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE A2-50 10X100 SW17 0571210 100 TIR10X100PFA2-50 DIN 571
Viti esagonali per legno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:TIR10X100PFA2-50
Rubix:999240229060599
Produttore:0571210 100
EAN:4043377044457


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE A2-50 10X100 SW17 0571210 100 TIR10X100PFA2-50 DIN 571
Viti per legno testa esagonale A2-50 10X100 SW17
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Norma | DIN 571 |
| Forma della testa | th |
| Grandezza impronta | sw17 |
| Tipo di filettatura | legno |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione