VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE A2-50 6X35 SW10 057126 35 TIR6X35PFA2-50 DIN 571
Viti esagonali per legno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:TIR6X35PFA2-50
Rubix:999240229060440
Produttore:057126 35
EAN:4043377045256


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : VITE PER LEGNO TESTA ESAGONALE A2-50 6X35 SW10 057126 35 TIR6X35PFA2-50 DIN 571
Viti per legno testa esagonale A2-50 6X35 SW10
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Norma | DIN 571 |
| Forma della testa | th |
| Grandezza impronta | sw10 |
| Tipo di filettatura | legno |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione