VITE A TESTA CILINDRICA ZIGRINATA, FORMA ALTA A1 6X16 046426 16 VMH6X16EFA1 DIN 464
Viti zigrinate, forma alta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VMH6X16EFA1
Rubix:999240305028289
Produttore:046426 16
EAN:4043377039033


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : VITE A TESTA CILINDRICA ZIGRINATA, FORMA ALTA A1 6X16 046426 16 VMH6X16EFA1 DIN 464
Viti a testa cilindrica zigrinata, forma alta A1 6X16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Norma | DIN 464 |
| Tipo di impronta | zigrinato |
| Superficie del filo | totale |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione