GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 6X50 SW3 402926 50 VSTHCC6X50EFA2 ISO 4029

Viti a testa cilindrica con esagono incassato ed estremità a tazza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCC6X50EFA2
Rubix:999240229063836
Produttore:402926 50
EAN:4043377076083
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 6X50 SW3 402926 50 VSTHCC6X50EFA2 ISO 4029

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza50 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 6X50 SW3 402926 50 VSTHCC6X50EFA2 ISO 4029


Grani con esagono incassato e punta cilindrica A2 6X50 sw3

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza50 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a tazza
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza