GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 3X10 SW1,5 402723 10 VSTHCPT3X10EFA2 ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCPT3X10EFA2
Rubix:999240305027472
Produttore:402723 10
EAN:4043377070906
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 3X10 SW1,5 402723 10 VSTHCPT3X10EFA2 ISO 4027

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 3X10 SW1,5 402723 10 VSTHCPT3X10EFA2 ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 3X10 sw1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

10 mm

Materiale/finitura