GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 8X16 SW4 402928 16 VSTHCC8X16EFA2ISO ISO 4029

Viti a testa cilindrica con esagono incassato ed estremità a tazza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCC8X16EFA2ISO
Rubix:999240305027564
Produttore:402928 16
EAN:4043377076144
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 8X16 SW4 402928 16 VSTHCC8X16EFA2ISO ISO 4029

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 8X16 SW4 402928 16 VSTHCC8X16EFA2ISO ISO 4029


Grani con esagono incassato e punta cilindrica A2 8X16 sw4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a tazza
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza