GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 8X16 SW4 402728 16 VSTHCPT8X16EFA2ISO ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCPT8X16EFA2ISO
Rubix:999240301006129
Produttore:402728 16
EAN:4043377071446
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 8X16 SW4 402728 16 VSTHCPT8X16EFA2ISO ISO 4027

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 8X16 SW4 402728 16 VSTHCPT8X16EFA2ISO ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 8X16 sw4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

16 mm

Materiale/finitura