59270401002-GRANO UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M4X10 INOX A2
Vite di regolazione UNI 5927 DIN 914 ISO 4027
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M4X10 INOX A2
Rubix:999191100018375

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : 59270401002-GRANO UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M4X10 INOX A2
UNI 5927 DIN 914 ISO 4027 M4X10 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 4027 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore