GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 6X25 SW3 402726 25 VSTHCPT6X25EFA2 ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCPT6X25EFA2
Rubix:999240229063907
Produttore:402726 25
EAN:4043377071323
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 6X25 SW3 402726 25 VSTHCPT6X25EFA2 ISO 4027

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 6X25 SW3 402726 25 VSTHCPT6X25EFA2 ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 6X25 sw3

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

25 mm

Materiale/finitura