GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 8X10 SW4 402728 10 VSTHCPT8X10EFA2ISO ISO 4027
Viti di fissaggio con esagono incassato e punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VSTHCPT8X10EFA2ISO
Rubix:999240301006135
Produttore:402728 10
EAN:4043377071422


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 8X10 SW4 402728 10 VSTHCPT8X10EFA2ISO ISO 4027
Grani con esagono incassato e punta conica A2 8X10 sw4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 914 / ISO 4027 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Tipologia | estremità a punta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro di filettatura
Lunghezza
10 mm