GN.12237-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M12-100
GN 632.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12237
Rubix:160000000522914




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12237-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M12-100
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Tipologia | vite di regolazione o bloccaggio con estremità sferica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore