GN.12233-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M12-63
GN 632.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12233
Rubix:160000000522912




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12233-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M12-63
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6332 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore