GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 4X8 SW2 402724 8 VSTHCPT4X8EFA2 ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Spartex:VSTHCPT4X8EFA2
Rubix:999240229063709
Produttore:402724 8
EAN:4043377071101
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 4X8 SW2 402724 8 VSTHCPT4X8EFA2 ISO 4027
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura4 mm
Lunghezza8 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 4X8 SW2 402724 8 VSTHCPT4X8EFA2 ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 4X8 sw2

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Lunghezza8 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Normadin 914 / iso 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàa2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

8 mm

Materiale/finitura

selezionare le varianti (24)