GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 5X20 SW2,5 402725 20 VSTHCPT5X20EFA2 ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCPT5X20EFA2
Rubix:999240301006192
Produttore:402725 20
EAN:4043377071163
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 5X20 SW2,5 402725 20 VSTHCPT5X20EFA2 ISO 4027

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 5X20 SW2,5 402725 20 VSTHCPT5X20EFA2 ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 5X20 sw2,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

20 mm

Materiale/finitura