GN.11815-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M8-60-SK
DIN 6332
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11815
Rubix:160000000518527




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11815-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M8-60-SK
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6332 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | parziale |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore