GN.11831-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M12-60-SK
DIN 6332
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11831
Rubix:160000000518531




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11831-VITE DI REGOLAZIONE O BLOCCAGGIO ACCIAIO BRUNITO ESTREMITÅ TEMPRATA DIN 6332-M12-60-SK
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6332 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | parziale |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione