GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 4X12 SW2 402924 12 VSTHCC4X12EFA2ISO ISO 4029

Viti a testa cilindrica con esagono incassato ed estremità a tazza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCC4X12EFA2ISO
Rubix:999240301007441
Produttore:402924 12
EAN:4043377075734
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 4X12 SW2 402924 12 VSTHCC4X12EFA2ISO ISO 4029

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CILINDRICA A2 4X12 SW2 402924 12 VSTHCC4X12EFA2ISO ISO 4029


Grani con esagono incassato e punta cilindrica A2 4X12 sw2

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Lunghezza12 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a tazza
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza