GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 4X10 SW2 402724 10 VSTHCPT4X10EFA2ISO ISO 4027
Viti di fissaggio con esagono incassato e punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:VSTHCPT4X10EFA2ISO
Rubix:999240301006228
Produttore:402724 10
EAN:4043377071019


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 4X10 SW2 402724 10 VSTHCPT4X10EFA2ISO ISO 4027
Grani con esagono incassato e punta conica A2 4X10 sw2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | din 914 / iso 4027 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Superficie del filo | totale |
| Classe di qualità | a2 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Tipologia | estremità a punta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro di filettatura
Lunghezza
10 mm