174411 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO NON FORATO VL.640/80 FP-A
VL.640 FP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VL.640/80 FP-A
Rubix:160000000520900
Produttore:174411
EAN:08055007012114



Documenti
Dettagli del prodotto : 174411 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO MOZZO IN ACCIAIO BRUNITO NON FORATO VL.640/80 FP-A
Volantino in tecnopolimero
Volantino in tecnopolimero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
