69865-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.32 P-M8X40-C9
VCT-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.32 p-M8x40-C9
Rubix:160000000517389
Produttore:69865-C9
EAN:4045525281899



Documenti
Dettagli del prodotto : 69865-C9-VOLANTINO DI SER. A LOBI TECNOPOL. PRIG. FIL. IN ACCIAIO ZINCATO CON CALOTTINA VCT.32 P-M8X40-C9
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Volantino a lobi, prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
