CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VORTIX ESD S1P SRC RI20666 # 36

VORTIX ESD S1P SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RI20666-36
Rubix:999210126014889
EAN:8033546441077
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VORTIX ESD S1P SRC RI20666 # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VORTIX ESD S1P SRC RI20666 # 36


Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD
VORTIX ESD S1P SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregiallo
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,10 IVA esclusa
/ Paia
63,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36

Materiale principale

selezionare le varianti (13)