3489-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZOB-3-1/4

VZOB Valvola di ritardo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VZOB-3-1/4
Rubix:160000000578085
Produttore:3489
EAN:4052568110321
3489-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZOB-3-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavzob valvola a tempo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3489-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZOB-3-1/4


Valvola temporizzatrice VZOB-3-1/4 Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata nominale normale=600 l/min, Tempo di ritardo regolabile=0 - 30 s, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso402,8 g
Tipologiavzob valvola a tempo
Tipo di raccordog1/8, g1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 780,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 952,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione