1002500-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16

VZXF angle seat valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16
Rubix:160000000608526
Produttore:1002500
EAN:4052568226015
1002500-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16
Documenti

Dettagli del prodotto : 1002500-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16


Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16 Costruzione=Valvola a otturatore con molla di ritorno, Tipo di azionamento=Pneumatico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fissaggio=Montaggio in linea
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16 Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft-sealing, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di raccordog1/2
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
105,48 IVA esclusa
/ Unità
128,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione