49383134-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X47,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:024,00X047,00X07,00 WA NBR
Rubix:160000000420027
Produttore:185247


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49383134-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X47,0X7,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito