Riferimenti
Beta Tools:C5S
Rubix:999201217006622
Produttore:021050100
EAN:8054809150796
Dettagli del prodotto : 021050100-ZAINI SLIM VUOTI PORTAUTENSILI C5S C5S
Zaino portautensili Beta Tools C5S slim vuoto in poliestere resistente con tasche frontali e laterali e busta interna con 4 pannelli portautensili. Carico massimo 15 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 310 mm |
|---|---|
| Diametro | 120 mm |
| Capacità di carico | 15 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

