Referenzen
Bikon:BK0450020
Rubix:160000000453408




Produktdetails : 20X42 4500 Spannsatz
Bikon 4500 Verriegelungsvorrichtung
Locking Device type Bikon 4500
Stärken
Mittlere Selbstzentrierung Drehmoment
Anwendungen
Ideal für starre Welle/Nabe-Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,13 g |
|---|---|
| Typ | 4500 |
| Wellendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 23 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 19 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 220 N.m |
| Außendurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 11,84 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 14,44 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden