00056421-ARTICOLO EX250-SPR1

SI Unit, Integrated type for Input/Output series EX250

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:EX250-SPR1
Rubix:999221025035443
Produttore:00056421
EAN:3618031851828
00056421-ARTICOLO EX250-SPR1
brand logo

Dettagli del prodotto : 00056421-ARTICOLO EX250-SPR1


Sistema di trasmissione seriale centralizzato per ingressi/uscite
Protocolli compatibili: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Modulo 32 ingressi / 32 uscite
Unità di uscita disponibili per uso esterno (EX9)
Serie di valvole applicabili: SY, VQC, S0700, SV
Conforme alla protezione IP67.
-Protocolli: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
-Polarità: comune negativo.
- Massimo 32 ingressi e 32 uscite.
-Serie di valvole applicabili: SY, VQC, S0700, SV.
-Custodia: IP67.

Protocollo di comunicazione: PR1 (PROFIBUS DP)

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
641,07 IVA esclusa
/ Unità
782,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione