CACCIASPINA 2934GR 7

119 Perforatore a 8 punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:119-7
Rubix:160000000863645
Produttore:8759450
EAN:4010883875943
CACCIASPINA 2934GR 7

Riepilogo info tecniche

Diametro7 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIASPINA 2934GR 7


Prodotto in conformità alla norma DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, temprato in modo uniforme su tutta la sezione e accuratamente rinvenuto, estremità di percussione temprate a induzione, estremità di lavoro lucidate a specchio e rivestite con vernice trasparente.

Cacciaspine 7 mm Sec. DIN 6450 In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto Teste di battuta rinvenute a induzione Estremità operanti lucidate e laccate chiare N. 119-175 con perno guida Misure speciali disponibili su richiesta * non a norma

Punti di forza

• Maneggevolezza sicura grazie al gambo ottagonale

• Elevata resistenza meccanica grazie all'acciaio al vanadio e alla tempra uniforme

• Elevata resistenza agli urti grazie alle teste di percussione temperate a induzione

• Protezione della zona attiva tramite lucidatura e verniciatura trasparente

Applicazioni

Questo estrattore ottagonale per coppiglie viene utilizzato per estrarre coppiglie, bulloni o elementi di fissaggio durante le operazioni di montaggio e smontaggio. È indicato per le officine che si occupano di manutenzione, meccanica generale e produzione industriale, ovvero ovunque siano necessari colpi ripetuti e un posizionamento preciso del punto di impatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Diametro7 mm
Lunghezza150 mm
Codice doganale82055980
9,28 IVA esclusa
/ Unità
11,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione