Riferimenti
Usag:367 2X100
Rubix:160000000341377
Produttore:U03670003
EAN:8010239035386

Documenti
Dettagli del prodotto : U03670003 367_2X100 CACCIASPINE -M-
DIN 6450
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x120 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
