CACCIACOPPIGLIA 251A.1.5

251A - Punzoni di precisione per perni con bussola di guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:251A.1,5
Rubix:999200200085024
Produttore:251A.1.5
EAN:3148511601501
CACCIACOPPIGLIA 251A.1.5

Riepilogo info tecniche

Diametro3,5 mm
Lunghezza83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 251A.1.5


251A - Punzoni di precisione con bussola di guida
- Il centro scorre all'interno di una guida per evitare distorsioni, anche nelle misure più piccole.
- Durezza dell'asta da 52 a 57 HRc a seconda della misura.
- Presentazione: corpo zincato, asta brunita. Lunghezza utile 22 mm.

Punti di forza

Questo punteruolo è dotato di un'asta scorrevole all'interno di un manicotto di guida che evita la deformazione anche in dimensioni ridotte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)82x6x6 mm
Peso imballaggio12 g
Diametro3,5 mm
Lunghezza83 mm
Impugnaturasenza
Peso10 g
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione