CACCIACOPPIGLIA 249.G4

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G4
Rubix:160000000076305
EAN:3148511594520
CACCIACOPPIGLIA 249.G4

Riepilogo info tecniche

Diametro3,95 mm
Lunghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G4


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)195x20x20 mm
Peso imballaggio94 g
Diametro3,95 mm
Lunghezza190 mm
Impugnaturacon
Peso94 g
Codice doganale82055980
11,51 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione