Riferimenti
Usag:367 4X145
Rubix:160000000341379
Produttore:U03670006
EAN:8010239035409

Documenti
Dettagli del prodotto : U03670006 367_4X145 CACCIASPINE -M-
DIN 6450
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x140 mm |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 145 mm |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
