CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 3 852026
Cacciaspine con guaina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4968905
Roebuck:852026
Rubix:170000000535471
EAN:3660338091827



Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 3 852026
DIN 6450
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.
Punti di forza
Comfort e sicurezza ottimizzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Impugnatura | con guaina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione