CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 8 852030

Cacciaspine con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:852030
Rubix:170000000535475
EAN:3660338091865
CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 8 852030

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 8 852030


DIN 6450
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.

Punti di forza

Comfort e sicurezza ottimizzati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon guaina
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione