CACCIACOPPIGLIA 251A.1

251A - Punzoni di precisione per perni con bussola di guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:251A.1
Rubix:160000000077074
EAN:3148511601457
CACCIACOPPIGLIA 251A.1

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Lunghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 251A.1


251A - Punzoni di precisione con bussola di guida
- Il centro scorre all'interno di una guida per evitare distorsioni, anche nelle misure più piccole.
- Durezza dell'asta da 52 a 57 HRc a seconda della misura.
- Presentazione: corpo zincato, asta brunita. Lunghezza utile 22 mm.

Punti di forza

Questo punteruolo è dotato di un'asta scorrevole all'interno di un manicotto di guida che evita la deformazione anche in dimensioni ridotte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x5x5 mm
Peso imballaggio7 g
Diametro3 mm
Lunghezza70 mm
Peso5 g
€ 11,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione