Riferimenti
Usag:367 10X205
Rubix:160000000341383
Produttore:U03670010
EAN:8010239035447

Documenti
Dettagli del prodotto : U03670010 367_10X205 CACCIASPINE -M-
DIN 6450
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x210 mm |
|---|---|
| Peso | 161 g |
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 205 mm |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
