CACCIACOPPIGLIA 249.G16

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G16
Rubix:160000000076301
EAN:3148511594612
CACCIACOPPIGLIA 249.G16

Riepilogo info tecniche

Diametro15,7 mm
Lunghezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G16


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)315x40x40 mm
Peso imballaggio574 g
Diametro15,7 mm
Lunghezza310 mm
Impugnaturacon
Peso0,58 g
Codice doganale82055980
27,21 IVA esclusa
/ Unità
33,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione