CACCIACOPPIGLIA A TESTA TONDA DIAMETRO (MM) 4 4972013
Cacciacopiglie a testa tonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4972013
Rubix:999180600003265
EAN:3660338516627
Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA A TESTA TONDA DIAMETRO (MM) 4 4972013
Per affondare le teste dei chiodi nel legno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

