CACCIACOPPIGLIA 249.G2

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G2
Rubix:160000000076302
EAN:3148511594506
CACCIACOPPIGLIA 249.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro1,95 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G2


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x20x20 mm
Peso imballaggio47 g
Diametro1,95 mm
Lunghezza140 mm
Impugnaturacon
Peso88 g
Codice doganale82055980
10,81 IVA esclusa
/ Unità
13,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione