000310010-CACCIASPINA 220MM 10 31 10
CACCIASPINA CROMATI BETA 31
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:31 10
Rubix:160000000000032
Produttore:000310010
EAN:8014230020112

Documenti
Dettagli del prodotto : 000310010-CACCIASPINA 220MM 10 31 10
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso | 205,8 g |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Impugnatura | in acciaio esagonale |
| Peso | 205 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
