PUNTERUOLO AUTOMATICO LUNGHEZZA (MM) 125 840538
Punteruolo automatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4968883
Roebuck:840538
Rubix:170000000533896
EAN:3660338061929
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO AUTOMATICO LUNGHEZZA (MM) 125 840538
Acciaio tornito e placcato al nichel. Punteruolo con dispositivo di percussione automatico integrato. Potenza di percussione regolabile da 60 a 130 Nm.
Punta temprata e intercambiabile (diametro 4 mm - Rif. 840540).
Prodotto in Germania.
Punta temprata e intercambiabile (diametro 4 mm - Rif. 840540).
Prodotto in Germania.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione