CACCIACOPPIGLIA 249.6

249 - Punzoni a deriva standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.6
Rubix:160000000076292
EAN:3148511595800
CACCIACOPPIGLIA 249.6

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Lunghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.6


249 - Punzoni per derivazioni standard
-Presentazione: Gambo esagonale, punta in acciaio ad alta resistenza
-Finitura: zincato. Lunghezza utile 50 mm. Standard: NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410.

Punti di forza

Il trattamento termico garantisce una durezza compresa tra 53 e 58 HRc a seconda delle dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso139 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)180x11x11 mm
Peso imballaggio128 g
Diametro6 mm
Lunghezza180 mm
Impugnaturasenza
Peso120 g
8,41 IVA esclusa
/ Unità
10,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione