Riferimenti

Dettagli del prodotto : CACCIASPINA 2934GR 2
Prodotto in conformità alla norma DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, temprato in modo uniforme su tutta la sezione e accuratamente rinvenuto, estremità di percussione temprate a induzione, estremità di lavoro lucidate a specchio e rivestite con vernice trasparente.
Punti di forza
• Maneggevolezza sicura grazie al gambo ottagonale
• Elevata resistenza meccanica grazie all'acciaio al vanadio e alla tempra uniforme
• Elevata resistenza agli urti grazie alle teste di percussione temperate a induzione
• Protezione della zona attiva tramite lucidatura e verniciatura trasparente
Applicazioni
Questo estrattore ottagonale per coppiglie viene utilizzato per estrarre coppiglie, bulloni o elementi di fissaggio durante le operazioni di montaggio e smontaggio. È indicato per le officine che si occupano di manutenzione, meccanica generale e produzione industriale, ovvero ovunque siano necessari colpi ripetuti e un posizionamento preciso del punto di impatto.
Informazioni tecniche
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Diametro | 2 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Impugnatura | 10 |
| Codice doganale | 82055980 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione