ARTICOLO 101

Punzonatura centrale automatica 101

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:101
Rubix:999250616004760
Produttore:8722880
EAN:4010883872287
ARTICOLO 101

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Lunghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 101


Punzone centrale automatico con punta e protezione per la mano Per l'uso con una sola mano Rilascio automatico dell'impatto tramite meccanismo a molla Potenza d'impatto regolabile in continuo tra 60 - 130 N Con protezione per la mano 2C per un lavoro comodo e sicuro Nichelato Punta di ricambio E-101

Informazioni tecniche


Attributi
Peso145 g
Diametro4 mm
Lunghezza130 mm
Peso145 g
Codice doganale90172010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione