CACCIACOPPIGLIA 249.G12

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G12
Rubix:160000000076299
EAN:3148511594599
CACCIACOPPIGLIA 249.G12

Riepilogo info tecniche

Diametro11,8 mm
Lunghezza280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G12


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)285x40x40 mm
Peso imballaggio372 g
Diametro11,8 mm
Lunghezza280 mm
Impugnaturacon
Peso0,38 g
Codice doganale82055980
21,27 IVA esclusa
/ Unità
25,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione