CACCIACOPPIGLIA 249.10

249 - Punzoni a deriva standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.10
Rubix:160000000076278
EAN:3148511596302
CACCIACOPPIGLIA 249.10

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.10


249 - Punzoni per derivazioni standard
-Presentazione: Gambo esagonale, punta in acciaio ad alta resistenza
-Finitura: zincato. Lunghezza utile 50 mm. Standard: NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410.

Punti di forza

Il trattamento termico garantisce una durezza compresa tra 53 e 58 HRc a seconda delle dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x15x15 mm
Peso imballaggio223 g
Diametro10 mm
Lunghezza200 mm
Impugnaturasenza
Peso220 g
9,90 IVA esclusa
/ Unità
12,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione