CACCIACOPPIGLIA 249.G5

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G5
Rubix:160000000076306
EAN:3148511594537
CACCIACOPPIGLIA 249.G5

Riepilogo info tecniche

Diametro4,95 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G5


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x25x25 mm
Peso imballaggio99 g
Diametro4,95 mm
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Peso98 g
Codice doganale82055980
11,82 IVA esclusa
/ Unità
14,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione