000310204-CACCIASPINA PER SPINE ELASTICHE SE 4 31SE 4

Cacciaspina per spine elastiche cromati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:31SE 4
Rubix:160000000000039
Produttore:000310204
EAN:8014230075754
000310204-CACCIASPINA PER SPINE ELASTICHE SE 4 31SE 4

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Lunghezza175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000310204-CACCIASPINA PER SPINE ELASTICHE SE 4 31SE 4


Cacciaspina per spine elastiche cromati

Punti di forza

Cacciaspina per spine elastiche cromati

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x60x35 mm
Peso60,9 g
Diametro4 mm
Lunghezza175 mm
Impugnaturain acciaio esagonale
Peso61 g
Paese d'origineIT
7,08 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione